OMRON - OMRK8DTAS2CA SONDA- MONOFASE 17.5MM. SOVRA O SOTTO CO - K8DTAS2CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Externe Stromversorgung erforderlich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
4548583773462
Artikelnummer
OMRK8DTAS2CA
Herstellernummer
K8DTAS2CA
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Strommessbereich:
0.1...5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.25 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.25 s
Externer Stromwandler:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm


