OMRON - OMRK8DSPM2 RELE-CONTR3FAS380/480VSEQUENZA FASE MANC - K8DSPM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 200...240 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...400 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4548583481565
Artikelnummer
OMRK8DSPM2
Herstellernummer
K8DSPM2
Hersteller
OMR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
200...240 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...400 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
380...400 V


