Startseite

OMRON - OMRK8DSPA2 RELE-CONTR3FAS380/480VSEQUENZA FASE MANC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DSPA2 RELE-CONTR3FAS380/480VSEQUENZA FASE MANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 380...480 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583481589

Artikelnummer

OMRK8DSPA2

Herstellernummer

K8DSPA2

Hersteller

OMR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

380...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

17.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...480 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

74 mm

Tiefe:

80 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...480 V

Trifase 380..480 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 5A 250 Vc.a.