Startseite

OMRON - OMRK8AKVS324VACDC RELE-CONTRMONSOVRSOTTENS20VMAX600VOUT2SP - K8AKVS324VACDC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKVS324VACDC RELE-CONTRMONSOVRSOTTENS20VMAX600VOUT2SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Externe Stromversorgung erforderlich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402379

Artikelnummer

OMRK8AKVS324VACDC

Herstellernummer

K8AKVS324VACDC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Spannungsmessbereich 1:

20...600 V

Spannungsmessbereich 2:

0...0 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ansprechwert Spannung:

20...600 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

100 mm

Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.