OMRON - OMRK8AKPW2 RELE-CONTR3FAS220/480VCA MAXMIN V FRA 2 - K8AKPW2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 380...480 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220...480 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4548583402485
Artikelnummer
OMRK8AKPW2
Herstellernummer
K8AKPW2
Hersteller
OMR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
380...480 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220...480 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220...480 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung DC:
0...30 V


