Startseite

OMRON - OMRK8AKLS124VACDC REGOL COND K8AK, 24VCA/CC,10..100KO, 22, - K8AKLS124VACDC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKLS124VACDC REGOL COND K8AK, 24VCA/CC,10..100KO, 22,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402508

Artikelnummer

OMRK8AKLS124VACDC

Herstellernummer

K8AKLS124VACDC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Regolatore di livello conduttivo K8AK, 24Vc.a./c.c, resistenza di funz. 10…100kΩ, 22,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A