OMRON - OMRK8AKAS324VACDC RELE-CONTR1FASE.MINMAXCORR.10-200A.OUTSP - K8AKAS324VACDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0...200 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
4548583402270
Artikelnummer
OMRK8AKAS324VACDC
Herstellernummer
K8AKAS324VACDC
Hersteller
OMR
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0...200 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Externer Stromwandler:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V


