Startseite

OMRON - OMRK8AKAS124VACDC RELE-CONTR1FASE.MINMAXCORR.2-500MA.OUTSP - K8AKAS124VACDC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKAS124VACDC RELE-CONTR1FASE.MINMAXCORR.2-500MA.OUTSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0...0.5 A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402232

Artikelnummer

OMRK8AKAS124VACDC

Herstellernummer

K8AKAS124VACDC

Hersteller

OMR

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0...0.5 A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

100 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Monofase, controllo di min o max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.