Startseite

OMRON - OMRK7LAT50DPB AMPLIFICATORI DEL SENSORE DI PERDITE DI - K7LAT50DPB

KopierenKopieren
OMRON - OMRK7LAT50DPB AMPLIFICATORI DEL SENSORE DI PERDITE DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734145039

Artikelnummer

OMRK7LAT50DPB

Herstellernummer

K7LAT50DPB

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

2

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0.8 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.8 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Kaskadierbar:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

15.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

83 mm

Amplificatori per rilevamento di perdite di liquidi con funzione di rilevamento della disconnessione, miniaturizzati, neri, richiede zoccolo P2RF-08-PU, uscita di collegamento PNP