Startseite

OMRON - OMRK3HBXAA24VACVDC VISUALIZZAT- 48X96MM.MISURA I C.A.

KopierenKopieren
OMRON - OMRK3HBXAA24VACVDC VISUALIZZAT- 48X96MM.MISURA I C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648021821

Artikelnummer

OMRK3HBXAA24VACVDC

Herstellernummer

K3HBXAA24VACVDC

Hersteller

OMR

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

48 mm

Fernanzeige:

nein

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Tiefe:

112 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente ca ad alta velocità, aliment. 24Vca/cc