Startseite

OMRON - OMRJ7MN3RE4-2342930 TELERUTTORE-INTERAUT0.4AAC3-0.250.4A - J7MN3RE4-2342930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2...5.2 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648327091

Artikelnummer

OMRJ7MN3RE4-2342930

Herstellernummer

J7MN3RE4-2342930

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.25...0.4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5.2...5.2 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.4 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.09 kW

Breite:

45 mm

Tiefe:

100 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

98 mm

0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A

OMRON

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie