Startseite

OMRON - OMRJ7MN3R17-2343030 TELERUTTORE-INTERAUT17A/AC3TERMICO11/17A - J7MN3R17-2343030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 11...17 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 221...221 A

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648327190

Artikelnummer

OMRJ7MN3R17-2343030

Herstellernummer

J7MN3R17-2343030

Hersteller

OMR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

11...17 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

221...221 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

17 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

98 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

100 mm

17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A

OMRON

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie