OMRON - OMRJ7MN3PE4-2342770 TELERUTTORE-INTERAUT0.4AAC3-0.250.4A - J7MN3PE4-2342770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2...5.2 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648326933
Artikelnummer
OMRJ7MN3PE4-2342770
Herstellernummer
J7MN3PE4-2342770
Hersteller
OMR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25...0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2...5.2 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
98 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm