Startseite

OMRON - OMRJ7KNUAR4024D TELERUTTORE- REL CONTATTORE MICRO. 4 PO - J7KNUAR4024D

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNUAR4024D TELERUTTORE- REL CONTATTORE MICRO. 4 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734134101

Artikelnummer

OMRJ7KNUAR4024D

Herstellernummer

J7KNUAR4024D

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

ja

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

1.5 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè contattore micro, 4 poli (4 NA), 3 A AC15 (fino a 230 V), 24 V CC