Startseite

OMRON - OMRJ7KCA40AC230 REL CONTATTORE, 4 POLI, TERMINALI PUSH- - J7KCA40AC230

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KCA40AC230 REL CONTATTORE, 4 POLI, TERMINALI PUSH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 187...253 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734536493

Artikelnummer

OMRJ7KCA40AC230

Herstellernummer

J7KCA40AC230

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

187...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

196...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè contattore, 4 poli, terminali push-in plus, 230 VAC, contatti: NA 4 NC 0, A×L×P 67,5 x 45 x 46 mm