Startseite

OMRON - OMRHL5030G-11952900 FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. BRACREGRO - HL5030G-11952900

KopierenKopieren
OMRON - OMRHL5030G-11952900 FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. BRACREGRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 33 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 94.9 mm

  • Länge des Sensors - 65.7 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853489090

Artikelnummer

OMRHL5030G-11952900

Herstellernummer

HL5030G-11952900

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

33 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

94.9 mm

Länge des Sensors:

65.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

4 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...65 °C

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP65, passac. in gomma