OMRON - OMRH7ECNVOMS-232260 TOTALIZZATORE H7EC, 48X24, A BATTERIA, L - H7ECNVOMS-232260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen - 8
Spannungsart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4548583755659
Artikelnummer
OMRH7ECNVOMS-232260
Herstellernummer
H7ECNVOMS-232260
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung:
1000 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen:
8
Spannungsart:
sonstige
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Höhe:
24 mm
Genauigkeitsklasse:
99999999
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Ein OMRON Produkt
Entdecken Sie die OMRON-Serie


