OMRON - OMRH7ECNVBH COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNVBH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung DC - 24...24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz
Genauigkeitsklasse - 99999999
Packung
1 ST
EAN
4548583755680
Artikelnummer
OMRH7ECNVBH
Herstellernummer
H7ECNVBH
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung DC:
24...24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
1000 Hz
Genauigkeitsklasse:
99999999
Verlustleistung:
0.3 W
Spannungsart:
sonstige
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
8
Mit Reset-Funktion:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0


