Startseite

OMRON - OMRH7ECNOMS-2322280 TOTALIZZATORE H7EC, 48X24, A BATTERIA, L - H7ECNOMS-2322280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Anzahl der Zeichen - 8

  • Spannungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854462115

Artikelnummer

OMRH7ECNOMS-2322280

Herstellernummer

H7ECNOMS-2322280

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Frequenz der Eingangsspannung:

1000 Hz

Ausführung:

DIN-Schiene

Anzahl der Zeichen:

8

Spannungsart:

sonstige

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Höhe:

24 mm

Genauigkeitsklasse:

99999999

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD, 8-cifre, ingressi liberi da tensione, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie