OMRON - OMRH7ECNBOMS-232229 COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNBOMS-232229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen - 8
Spannungsart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4547648283533
Artikelnummer
OMRH7ECNBOMS-232229
Herstellernummer
H7ECNBOMS-232229
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung:
1000 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen:
8
Spannungsart:
sonstige
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Höhe:
24 mm
Genauigkeitsklasse:
99999999
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2.7


