Startseite

OMRON - OMRH7CCR11D CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48 - H7CCR11D

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7CCR11D CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Genauigkeitsklasse - -8888

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734670159

Artikelnummer

OMRH7CCR11D

Herstellernummer

H7CCR11D

Hersteller

OMR

Genauigkeitsklasse:

-8888

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Messwerk:

digital

Contatore digitale, plug-in, 11 pin, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, tachimetro, uscita relè SPDT 3 A, alimentazione 12-48 VDC / 24 VAC, 12 VDC aux.