Startseite

OMRON - OMRH7CCAWSD CONTATORE DIGITALE MORSETTI A VITE 48X48 - H7CCAWSD

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7CCAWSD CONTATORE DIGITALE MORSETTI A VITE 48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Eingangsspannung DC - 12...48 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Genauigkeitsklasse - -8888

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734670111

Artikelnummer

OMRH7CCAWSD

Herstellernummer

H7CCAWSD

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Eingangsspannung DC:

12...48 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Genauigkeitsklasse:

-8888

Verlustleistung:

3.3 W

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Contatore digitale, morsetti a vite, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: 1&2 stadi, totale, batch, doppio, doppio contatore, tachimetro, uscita a transistor DPST, alimentazione 12-48 VDC / 24 VAC, 12 VDC aux .