OMRON - OMRH7CCAWD CONTATORE H7CC, 48X48, 24VCA/CC, 2R - H7CCAWD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V
Eingangsspannung DC - 12...48 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Genauigkeitsklasse - -8888
Packung
1 ST
EAN
4549734670104
Artikelnummer
OMRH7CCAWD
Herstellernummer
H7CCAWD
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Eingangsspannung DC:
12...48 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Genauigkeitsklasse:
-8888
Verlustleistung:
3.3 W
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2


