OMRON - OMRH7CCAW Contatore H7CC, 48x48, 100...240Vca, 2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Eingangsspannung bei DC - 0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - Frontmontage
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4549734670081
Artikelnummer
OMRH7CCAW
Herstellernummer
H7CCAW
Hersteller
OMR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung bei DC:
0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
Frontmontage
Spannungsart:
AC
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
-8888
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Verlustleistung:
3.3 W
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2.7


