Startseite

OMRON - OMRH7CCAUD CONTATORE H7CC, 48X48, 24VCA/CC, 1R+1T - H7CCAUD

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7CCAUD CONTATORE H7CC, 48X48,  24VCA/CC, 1R+1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Eingangsspannung DC - 12...48 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Genauigkeitsklasse - -8888

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734670135

Artikelnummer

OMRH7CCAUD

Herstellernummer

H7CCAUD

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Eingangsspannung DC:

12...48 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Genauigkeitsklasse:

-8888

Verlustleistung:

3.3 W

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Contatore digitale H7CC, a 2 preselez+tach, fronte quadro 48x48, 12…48Vcc/24Vca, LCD 6-cifre, 6 funz. conteggio,ingressi NPN/PNP,1 relè e 1 transistor