OMRON - OMRH7CCASD CONTATORE DIGITALE PLUG-IN MORSETTI A VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Eingangsspannung bei DC - 12...48 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - Frontmontage
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4549734670074
Artikelnummer
OMRH7CCASD
Herstellernummer
H7CCASD
Hersteller
OMR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Eingangsspannung bei DC:
12...48 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
Frontmontage
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
-8888
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Verlustleistung:
3.3 W
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2.7