Startseite

OMRON - OMRH7CCA8 CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 8 PIN 48X48 M - H7CCA8

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7CCA8 CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 8 PIN 48X48 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Eingangsspannung DC - 0...0 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Genauigkeitsklasse - -8888

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734670180

Artikelnummer

OMRH7CCA8

Herstellernummer

H7CCA8

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung DC:

0...0 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Genauigkeitsklasse:

-8888

Verlustleistung:

3.3 W

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

Messwerk:

digital

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Contatore digitale, plug-in, 8 pin, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: contatore di presenza a 1 stadio e totale, uscita relè SPST 3 A, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.