OMRON - OMRH7CCA11 CONTATORE DIGITALE PLUG-IN 11 PIN 48X48 - H7CCA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Eingangsspannung DC - 0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Genauigkeitsklasse - -8888
Packung
1 ST
EAN
4549734670005
Artikelnummer
OMRH7CCA11
Herstellernummer
H7CCA11
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung DC:
0...0 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Genauigkeitsklasse:
-8888
Verlustleistung:
3.3 W
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.7
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1


