OMRON - OMRH5SWB2.1-2439860 TIMER-DIGITDIN72X72MM.FUNZ.SETTIMANALE.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 15 A
Breite - 72 mm
Höhe - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
4547648356350
Artikelnummer
OMRH5SWB2.1-2439860
Herstellernummer
H5SWB2.1-2439860
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung:
100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
15 A
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
53 mm
temp. analogico. meccatron.. DIN 72x72 mm, funz. settimanale, display LCD, giorni-ore-minuti, alim. 100-240Vc.a., quadro frontale


