Startseite

OMRON - OMRH5CCAWSD TIMER, DIN 48X48 MM, SCREW TERMINALS, TW - H5CCAWSD

KopierenKopieren
OMRON - OMRH5CCAWSD TIMER, DIN 48X48 MM, SCREW TERMINALS, TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

  • Geeignet für Frontmontage - ja

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734781664

Artikelnummer

OMRH5CCAWSD

Herstellernummer

H5CCAWSD

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion ausschaltwischend:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Zeitbereich:

0.001...3599996400 s

Fernbedienung möglich:

nein

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

2

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

1.5...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Nennstrom:

0.1 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

63.7 mm

Timer, DIN 48x48 mm, screw terminals, Two-stage settings/forecast output, No-voltage (NPN) input/voltage (PNP) input (switchable), transistor output (DPST), 12 to 48 VDC/24 VAC supply