OMRON - OMRH5CCA11SD TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 11 PIN, DIN 4 - H5CCA11SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Geeignet für Hutschienenmontage - ja
Geeignet für Frontmontage - ja
Aufsteckbar auf Schütz - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734781572
Artikelnummer
OMRH5CCA11SD
Herstellernummer
H5CCA11SD
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Zeitbereich:
0.001...3599996400 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
1.5...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Nennstrom:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
59 mm


