Startseite

OMRON - OMRH5CCA11F TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 11 PIN, DIN 4 - H5CCA11F

KopierenKopieren
OMRON - OMRH5CCA11F TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 11 PIN, DIN 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Zeitbereich - 0.001...3599996400 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734781589

Artikelnummer

OMRH5CCA11F

Herstellernummer

H5CCA11F

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Zeitbereich:

0.001...3599996400 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Nennstrom:

5 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

48 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

59 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

48 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Betriebsspannung AC 50 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung DC:

5...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Temporizzatore, a innesto, 11 pin, DIN 48x48 mm, tipo standard, ingresso/tensione (PNP) senza tensione (NPN) (commutabile), uscita contatto (SPDT limite di tempo), alimentazione da 24 a 240 V CC/da 24 a 240 V CA