Startseite

OMRON - OMRH3YN41AC24 TIMER- MINIATURA - TEMPORIZZATORE ANALOG - H3YN41AC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRH3YN41AC24 TIMER- MINIATURA - TEMPORIZZATORE ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 6...36000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583755550

Artikelnummer

OMRH3YN41AC24

Herstellernummer

H3YN41AC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

6...36000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

3 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

21.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

52.6 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

28 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1...250 V

Betriebsspannung DC:

1...30 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile