OMRON - OMRH3YN2AC100120-18 TIMER-ANALMINI.MULTISCA MINUT.MULTIFUNZ. - H3YN2AC100120-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Zeitbereich - 6...36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648117913
Artikelnummer
OMRH3YN2AC100120-18
Herstellernummer
H3YN2AC100120-18
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
6...36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...120 V
Breite:
21.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
52.6 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
28 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja


