Startseite

OMRON - OMRH3RN1BDC24 TIMER- MINIATURA ULTRASOTTILE. MULTIFUNZ - H3RN1BDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRH3RN1BDC24 TIMER- MINIATURA ULTRASOTTILE. MULTIFUNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Zeitbereich - 0.1...600 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583782952

Artikelnummer

OMRH3RN1BDC24

Herstellernummer

H3RN1BDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Zeitbereich:

0.1...600 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

3 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

12.8 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

47.2 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

31.2 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Betriebsspannung AC 50 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

5...250 V

Betriebsspannung DC:

5...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Max. Einschaltstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

temp. analogico. meccatron.. Miniatura ultrasottile, multifunzione, multiscala 0.1s..10m, 1 contatto in scambio 3 A, alim. 24 V cc nero