OMRON - OMRH3RN124AC-145454 TIMER-ANALMINIULTRA.MULTISCAFUNZ..MIN.1D - H3RN124AC-145454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Zeitbereich - 0.1...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853509712
Artikelnummer
OMRH3RN124AC-145454
Herstellernummer
H3RN124AC-145454
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.1...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Nennstrom:
3 A
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
12.8 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
47.4 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
31.2 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebsspannung AC 50 Hz:
5...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
5...250 V
Betriebsspannung DC:
5...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Max. Einschaltstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I


