Startseite

OMRON - OMRH3DSSLACDC-23778 TIMER-ANALDIN17.5MULTSCFUNTENS.1RITSCA - H3DSSLACDC-23778

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...432000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583753013

Artikelnummer

OMRH3DSSLACDC-23778

Herstellernummer

H3DSSLACDC-23778

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...432000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...48 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

5 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...230 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

ja

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

79 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie