OMRON - OMRH3DSALCBYOKX-171 TIMER-ANALDIN17.5MULTISCTENSRITECCIT.1RI - H3DSALCBYOKX-171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.1...432000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...48 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648013512
Artikelnummer
OMRH3DSALCBYOKX-171
Herstellernummer
H3DSALCBYOKX-171
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1...432000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...48 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Nennstrom:
5 A
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...230 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
ja
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
79 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung DC:
0...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I


