Startseite

OMRON - OMRH3CRHRLAC-375884 TIMER. PLUG-IN. 11 PIN. 1 16DIN 48 X 48M - H3CRHRLAC-375884

KopierenKopieren
OMRON - OMRH3CRHRLAC-375884 TIMER. PLUG-IN. 11 PIN. 1 16DIN 48 X 48M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...720 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583553187

Artikelnummer

OMRH3CRHRLAC-375884

Herstellernummer

H3CRHRLAC-375884

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...720 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Nennstrom:

5 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

48 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

79 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

48 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Timer, plug-in, 11 pin, 1/16DIN (48 x 48mm), ritardo spegnimento, 0,05-12m, DPDT, 5 A