OMRON - OMRH3CRH8LAC-231075 TIMER- 48X48 MM. MULTISCALA IN MINUTI. R - H3CRH8LAC-231075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Geeignet für Hutschienenmontage - ja
Geeignet für Frontmontage - ja
Aufsteckbar auf Schütz - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4548583552975
Artikelnummer
OMRH3CRH8LAC-231075
Herstellernummer
H3CRH8LAC-231075
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Zeitbereich:
0.05...720 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung DC:
0...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
79 mm


