Startseite

OMRON - OMRH3CRAP244-150745 TIMER- 48X48 MM. MULTISCALA. MULTIFUNZIO - H3CRAP244-150745

KopierenKopieren
OMRON - OMRH3CRAP244-150745 TIMER- 48X48 MM. MULTISCALA. MULTIFUNZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...1080000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...48 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583553293

Artikelnummer

OMRH3CRAP244-150745

Herstellernummer

H3CRAP244-150745

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...1080000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

5 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...48 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

48 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

68 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

48 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

48x48 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal