Startseite

OMRON - OMRH3CRA301A-667930 TEMPORIZZATORI ANALOGICI. TIMER A INNEST - H3CRA301A-667930

KopierenKopieren
OMRON - OMRH3CRA301A-667930 TEMPORIZZATORI ANALOGICI. TIMER A INNEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - ja

  • Geeignet für Frontmontage - ja

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583553378

Artikelnummer

OMRH3CRA301A-667930

Herstellernummer

H3CRA301A-667930

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Zeitbereich:

0.1...2160000 s

Fernbedienung möglich:

nein

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

68 mm

Temporizzatori analogici. Timer a innesto, 8 pin, 1/16 DIN (48 x 48 mm), multifunzione, 0,1 s-600 h, 2 contatti in scambio, 5 A