OMRON - OMRH3CAA-2-12091500 TIMER H3CA-A, 48X48, MULTI, 11-PIN,1XSPD - H3CAA-2-12091500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...240 V
Packung
1 ST
EAN
4536853497668
Artikelnummer
OMRH3CAA-2-12091500
Herstellernummer
H3CAA-2-12091500
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
77.6 mm


