OMRON - OMRGLSS1 PROXIMITY- SENSORE MAGNETICO COMPATTO PE - GLSS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Schaltabstand - 15 mm
Packung
20 ST
EAN
4549734511445
Artikelnummer
OMRGLSS1
Herstellernummer
GLSS1
Hersteller
OMR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
50 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsversorgungsspannung DC:
100...100 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
14 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
14 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Min. Ausgangsstrom:
-8888 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


