Startseite

OMRON - OMRGLS1 PROXIMITY- SESNORE MAGNETICO COMPATTO PE - GLS1

KopierenKopieren
OMRON - OMRGLS1 PROXIMITY- SESNORE MAGNETICO COMPATTO PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 10 ST

EAN

4549734511469

Artikelnummer

OMRGLS1

Herstellernummer

GLS1

Hersteller

OMR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Breite des Sensors:

14 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand AUS:

15 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Min. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

100...100 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Schaltabstand:

15 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore di prossimità magnetico, interruttore reed, sensore e set di magneti