OMRON - OMRG9SXSM032RC MODULOALBEROFERMO,2PNP+4PNPAUX - G9SXSM032RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648837262
Artikelnummer
OMRG9SXSM032RC
Herstellernummer
G9SXSM032RC
Hersteller
OMR
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
115 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsschaltstrom:
0.3 A


