Startseite

OMRON - OMRG9SE221T3-679413 MODULOSIC,24VACDC,1O2CH,2NO+2NO_30S+1PNP - G9SE221T3-679413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734169363

Artikelnummer

OMRG9SE221T3-679413

Herstellernummer

G9SE221T3-679413

Hersteller

OMR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0...30 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

111.6 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Modulo di sicurezza, 24 Vdc, 1 o 2 canali, 2NA + 2NA ritardati max 30 s, 5A/250 Vac, 1 ausiliaria PNP