Startseite

OMRON - OMRG9SE221T0-679416 MODULO SIC. 24VACDC 1O2CH 2NO+2NO_5S+1PN - G9SE221T0-679416

KopierenKopieren
OMRON - OMRG9SE221T0-679416 MODULO SIC. 24VACDC 1O2CH 2NO+2NO_5S+1PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734169356

Artikelnummer

OMRG9SE221T0-679416

Herstellernummer

G9SE221T0-679416

Hersteller

OMR

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0...5 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

111.6 mm

Modulo di sicurezza, 24 Vdc, 1 o 2 canali, 2NA + 2NA ritardato max 5 s, 5A/250 Vac, 1 ausiliaria PNP