Startseite

OMRON - OMRG9SATH30124ACDC- MODULOBIMANUALE,24VACDC,3NO+1NC - G9SATH30124ACDC-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854614446

Artikelnummer

OMRG9SATH30124ACDC-

Herstellernummer

G9SATH30124ACDC-

Hersteller

OMR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

111 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Modulo di sicurezza per comando bimanuale, 24Vacdc, 3NA+1NC 5A/250Vac.