OMRON - OMRG7Z4ADC24 REL DI POTENZA, 40 A, 4PST-NO - G7Z4ADC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18...26.4 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648298964
Artikelnummer
OMRG7Z4ADC24
Herstellernummer
G7Z4ADC24
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
62 mm
Schutzart (IP):
sonstige


